Úložná úroveň z oceľového plechu, pozinkovaná 600

Č. pol.: 990795 600
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 400
  • Polica Hrúbka: 40
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 400 kg
Polica Hrúbka 40 mm
Materiál pozinkované
Šírka 2 000 mm
Hĺbka 600 mm
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990795 600
EAN/GTIN 4004514201980
Číslo výrobcu 15812

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka