{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť pracovného stola – maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na dreve) | 400 kg | |
Hrúbka dosky | 19 mm | |
Výška stĺpika | 65 mm | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Verzia pre montáž | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Výška | 3 000 mm | |
Šírka | 2 060 mm | |
Hĺbka | 837 mm | |
Výška police | 3 000 mm | |
Šírka police | 2 000 mm | |
Hĺbka police | 800 mm | |
Základný rozmer konštrukcie šírky police | 2 060 mm | |
Šírka police | 2 000 mm | |
Hĺbka police | 800 mm | |
Počet skladovacích úrovní | 5 | |
Zaťaženie police | 400 kg | |
Maximálne zaťaženie poľa | 1 800 kg | |
Úroveň skladovania materiálu | Drevotriesková doska | |
Zostava police | Základný regál | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Typ výrobku | Regál s veľkým rozpätím |
Číslo položky | 990770 3000/2000 | |
EAN/GTIN | 4004514215512 | |
Číslo výrobcu | 15766 |