Základný regál so širokým rozpätím 2000/1500

Č. pol.: 990720 2000/1500
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 400
  • Polica Hrúbka: 40
  • Výška nosníka: 65
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 400 kg
Polica Hrúbka 40 mm
Výška nosníka 65 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Prevedenie montáže Nástrčný regál
Materiál pozinkované
Výška 2 000 mm
Šírka 1 560 mm
Hĺbka 637 mm
Výška regálu 2 000 mm
Šírka regálu 1 500 mm
Hĺbka regálu 600 mm
Montážny rozmer Základný regál Šírka 1 560 mm
Polica Šírka 1 500 mm
Polica Hĺbka 600 mm
Počet úrovní skladovania 3
Zaťaženie priečinka 400 kg
maximálne zaťaženie poľa 1 200 kg
Materiál úrovne skladovania oceľový plech, pozinkovaný
Montáž regálu Základný regál
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Regál s veľkým rozpätím

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990720 2000/1500
EAN/GTIN 4004514200020
Číslo výrobcu 15504

Popis

Prevedenie:

Pozinkované rámy s profilom T. S pozinkovanými policami MULTIplus 250 z oceľového plechu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rastri. Jednoducho zasunuté traverzy umožňujú rýchle skonštruovanie. Maximálne zaťaženie priečinka: 400 kg. Zaťaženie poľa: pri výške 2000 mm 1200 kg, pri 2500 mm 1600 kg, pri 3000 mm 2000 kg.

Popis:

Montážne rozmery:
Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm
Prídavný regál: menovitá dĺžka + 6 mm
Hĺbka rámu celkovo: menovitá hĺbka + 36 mm
Výška nosníkov: 65 mm

Použitie:

Skladovanie neskladných a objemných nákladov. Krátke dodávateľské trasy vďaka obojstrannej použiteľnosti.

Poznámka:

  • V závislosti od šírky priečinka sa police používajú ako segmentované. Segmenty: 750 mm a 1000 mm.
  • Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky. Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.
  • Regály so širokým rozpätím WS 2000 sú kompatibilné s regálmi č. 990500990554, pre ktoré je možné získať ďalšie rozmery a komponenty. Radi vám predstavíme ďalšie možnosti. V prípade záujmu sa opýtajte.
  • Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm. Povolené zaťaženie poľa sa musí znížiť o podiel tejto police.
  • Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely
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
    Výška / šírka police Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka