{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 400 kg | |
Hrúbka police | 40 mm | |
Výška stĺpika | 65 mm | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Verzia pre montáž | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Výška | 3 000 mm | |
Šírka | 2 006 mm | |
Hĺbka | 537 mm | |
Výška police | 3 000 mm | |
Šírka police | 2 000 mm | |
Hĺbka police | 500 mm | |
Konštrukčný rozmer pre šírku predĺženej police | 2 006 mm | |
Šírka police | 2 000 mm | |
Hĺbka police | 500 mm | |
Počet skladovacích úrovní | 5 | |
Zaťaženie police | 400 kg | |
Maximálne zaťaženie poľa | 1 800 kg | |
Úroveň skladovania materiálu | oceľový plech, pozinkovaný | |
Zostava police | Prídavný regál | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Typ výrobku | Regál s veľkým rozpätím |
Číslo položky | 990715 3000/2000 | |
EAN/GTIN | 4004514215345 | |
Číslo výrobcu | 15723 |