Celoplechová bočná stena 500

Č. pol.: 990624 500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: pozinkované

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkované
Výška 3 000 mm
Šírka 500 mm
Montáž možná aj ako priečka nie
Rozsah balenia 3×1050 mm výška
vhodné pre zásuvný policový regál áno
vhodné pre regál so šikmou policou áno
vhodné pre výšku regálu 3 000 mm
vhodné pre hĺbku regálu 500 mm
Rozsah použitia Regál s policami
Organizácia bočnej steny trojdielna
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia áno
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Bočná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990624 500
EAN/GTIN 4004514249340
Číslo výrobcu 22739-3

Popis

Prevedenie:

Pozinkovaný oceľový plech, bočné steny sa prekrývajú na čelných okrajoch.
Skladá sa z 3 bočných stien s výškou 1050 mm.

Vhodné pro:

Regály police č. 990500 - 990554, ako aj regály šikmých políc č. 990600 - 990602.

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutiek/matíc na upevnenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.