Celoplechová bočná stena 400

Č. pol.: 990622 400
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: pozinkované

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkované
Výška 2 500 mm
Šírka 400 mm
Montáž možná aj ako priečka nie
Rozsah balenia 2×1300 mm výška
vhodné pre zásuvný policový regál áno
vhodné pre regál so šikmou policou áno
vhodné pre výšku regálu 2 500 mm
vhodné pre hĺbku regálu 400 mm
Rozsah použitia Regál s policami
Organizácia bočnej steny dvojdielna
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia áno
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Bočná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990622 400
EAN/GTIN 4004514249296
Číslo výrobcu 22745-2

Popis

Prevedenie:

Pozinkovaný oceľový plech, bočné steny sa prekrývajú na čelných okrajoch.
Skladá sa z 2 bočných stien s výškou 1300 mm.

Vhodné pro:

Regály police č. 990500 - 990554, ako aj regály šikmých políc č. 990600 - 990602.

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutiek/matíc na upevnenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.