Celoplechová bočná stena 600

Č. pol.: 990620 600
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál pozinkované
Výška 2 000 mm
Šírka 600 mm
Montáž možná aj ako priečka nie
Rozsah balenia 2×1050 mm výška
vhodné pre zásuvný policový regál áno
vhodné pre regál so šikmou policou áno
vhodné pre výšku regálu 2 000 mm
vhodné pre hĺbku regálu 600 mm
Rozsah použitia Regál s policami
Organizácia bočnej steny dvojdielna
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia áno
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Bočná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990620 600
EAN/GTIN 4004514249272
Číslo výrobcu 22740-2

Popis

Prevedenie:

Pozinkovaný oceľový plech, bočné steny sa prekrývajú na čelných okrajoch.
Skladá sa z 2 bočných stien s výškou 1050 mm.

Vhodné pro:

Regály police č. 990500 - 990554, ako aj regály šikmých políc č. 990600 - 990606.

Rozsah dodávky:

Vrátane skrutiek/matíc na upevnenie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka