Celoplechová bočná stena 400

Č. pol.: 990620 400
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Hĺbka Cena za kus vrát. DPH
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Materiál pozinkované
    Výška 2 000 mm
    Šírka 400 mm
    Montáž možná aj ako priečka nie
    Rozsah balenia 2×1050 mm výška
    vhodné pre zásuvný policový regál áno
    vhodné pre regál so šikmou policou áno
    vhodné pre výšku regálu 2 000 mm
    vhodné pre hĺbku regálu 400 mm
    Rozsah použitia Regál s policami
    Organizácia bočnej steny dvojdielna
    Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia áno
    Montáž zákazníkom Áno
    Druh produktu Bočná stena

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 990620 400
    EAN/GTIN 4004514249258
    Číslo výrobcu 22738-2

    Popis

    Prevedenie:

    Pozinkovaný oceľový plech, bočné steny sa prekrývajú na čelných okrajoch.
    Skladá sa z 2 bočných stien s výškou 1050 mm.

    Vhodné pro:

    Regály police č. 990500 - 990554, ako aj regály šikmých políc č. 990600 - 990602.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane skrutiek/matíc na upevnenie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka