{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 150 kg | |
Polica Hrúbka | 25 mm | |
Materiál | pozinkované | |
Atribút Názov produktu | Šírka 1300 mm | |
Šírka | 1 300 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Rozsah použitia | Regál so šikmou policou | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 990612 500 | |
EAN/GTIN | 4058255012756 |