{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 150 kg | |
Polica Hrúbka | 25 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 1 360 mm | |
Hĺbka | 836 mm | |
Výška regálu | 2 000 mm | |
Šírka regálu | 1 300 mm | |
Hĺbka regálu | 800 mm | |
Montážny rozmer Základný regál Šírka | 1 360 mm | |
Počet políc | 7 | |
maximálne zaťaženie poľa | 1 300 kg | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Regál so šikmou policou |
Číslo položky | 990604 800 | |
EAN/GTIN | 4058255012732 |