Kancelársky prídavný regál 2300/1000

Č. pol.: 990596 2300/1000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / šírka police Cena za kus vrát. DPH
  • Polica Hrúbka: 25
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Polica Hrúbka 25 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Prevedenie montáže Nástrčný regál
Materiál pozinkované
Výška 2 300 mm
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 600 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka 1 006 mm
Počet políc 7
Druh produktu Regál na šanóny

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990596 2300/1000
EAN/GTIN 4004514220172
Číslo výrobcu 17752

Popis

Prevedenie:

Neperforované čelá rámu a police z T-profilu.
Podpierka formou pozdĺžnej tyče. Stredový doraz zabráni presúvaniu zakladačov alebo podkladov. Krycie dno nemá stredový doraz.
Maximálna nosnosť: 150 kg na policu.
Hĺbka regálu 600 mm: Obojstranne použiteľné. Pojme až 192 zakladačov na pole pri výške 2 300 mm.

Popis:

Montážne rozmery:
Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm
Prídavný regál: Menovitá dĺžka + 6 mm
Celková hĺbka rámu: Menovitá hĺbka + 36 mm
Vzperná dĺžka: max. 600 mm

Poznámka:

  • Regály s pomerom výšky a hĺbky väčším ako 4 : 1 musia byť zaistené proti prevráteniu.
  • Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka