Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované 510X800

Č. pol.: 990583 510X800
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška × hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Výška 500 mm
    Hĺbka 800 mm
    svetlá výška 510 mm
    Druh produktu Predeľovač políc

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 990583 510X800
    EAN/GTIN 4004514256171
    Číslo výrobcu 12399-40

    Popis

    Prevedenie:

    Jednoduché vkladanie deliacich priečok do systémových perforácií police.

    Použitie:

    Rozdelenie políc pre optimálne skladovanie malých dielov.

    Vhodné pro:

    Č. 990582.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka