Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované 210X500

Č. pol.: 990583 210X500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška × hĺbka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 200 mm
Hĺbka 500 mm
svetlá výška 210 mm
Druh produktu Predeľovač políc

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990583 210X500
EAN/GTIN 4004514221810
Číslo výrobcu 12388-40

Popis

Prevedenie:

Jednoduché vkladanie deliacich priečok do systémových perforácií police.

Použitie:

Rozdelenie políc pre optimálne skladovanie malých dielov.

Vhodné pro:

Regály s policami č. 990540 – 990554, police č. 990582.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka