Nástrčné dielce plechové prepážky, pevné, pozinkované 500X600

Č. pol.: 990581 500X600
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 490 mm
Hĺbka 600 mm
svetlá výška 500 mm
Druh produktu Predeľovač políc

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990581 500X600
EAN/GTIN 4004514233370
Číslo výrobcu 12395-25

Popis

Prevedenie:

Jednoduché vkladanie deliacich priečok do systémových perforácií police.

Použitie:

Rozdelenie políc pre optimálne skladovanie malých dielov.

Vhodné pro:

Č. 990580.
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
    Výška × hĺbka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka