Police, pozinkované 1000X500

Č. pol.: 990580 1000X500
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 150
  • Polica Hrúbka: 25
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 150 kg
Polica Hrúbka 25 mm
Materiál pozinkované
Šírka 1 000 mm
Hĺbka 500 mm
Hrúbka 25 mm
Rozsah použitia Regál s policami
Polica Prevedenie pevne namontovaná polica; rovná polica; štrbinová polica
Druh produktu Polica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990580 1000X500
EAN/GTIN 4004514227515
Číslo výrobcu 17250-B

Popis

Rozsah dodávky:

Vrátane 4 držiakov políc.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka