{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 250 kg | |
Hrúbka police | 40 mm | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Verzia pre montáž | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Výška police | 2 000 mm | |
Hĺbka police | 800 mm | |
Základný rozmer konštrukcie šírky police | 1 360 mm | |
Šírka police | 1 300 mm | |
Hĺbka police | 800 mm | |
Počet políc | 5 | |
Počet profilových rámov | 2 | |
Maximálne zaťaženie poľa | 1 300 kg | |
Zostava police | Základný regál | |
Typ výrobku | Regál s policami |
Číslo položky | 990552 2000/1300 | |
EAN/GTIN | 4004514217868 | |
Číslo výrobcu | 12980-130 |