{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 250 kg | |
Polica Hrúbka | 40 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Výška regálu | 2 500 mm | |
Hĺbka regálu | 500 mm | |
Montážny rozmer Základný regál Šírka | 1 360 mm | |
Polica Šírka | 1 300 mm | |
Polica Hĺbka | 500 mm | |
Počet políc | 6 | |
Počet profilových rámov | 2 | |
maximálne zaťaženie poľa | 1 800 kg | |
Montáž regálu | Základný regál | |
Druh produktu | Regál s policami |
Číslo položky | 990544 2500/1300 | |
EAN/GTIN | 4004514217899 | |
Číslo výrobcu | 12951-130 |