{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 150 kg | |
Polica Hrúbka | 25 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Prevedenie montáže | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Výška regálu | 3 000 mm | |
Hĺbka regálu | 800 mm | |
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka | 1 306 mm | |
Polica Šírka | 1 300 mm | |
Polica Hĺbka | 800 mm | |
Počet políc | 7 | |
Počet profilových rámov | 1 | |
maximálne zaťaženie poľa | 1 600 kg | |
Montáž regálu | Prídavný regál | |
Druh produktu | Regál s policami |
Číslo položky | 990514 3000/1300 | |
EAN/GTIN | 4004514217813 | |
Číslo výrobcu | 12787-130 |