Prídavný policový regál 3000/1300

Č. pol.: 990510 3000/1300
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Výška / šírka police Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 150
  • Polica Hrúbka: 25
  • Prestavenie výšky v mriežke: 25
  • Prevedenie montáže: Nástrčný regál
  • Materiál: pozinkované

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 150 kg
Polica Hrúbka 25 mm
Prestavenie výšky v mriežke 25 mm
Prevedenie montáže Nástrčný regál
Materiál pozinkované
Výška regálu 3 000 mm
Hĺbka regálu 600 mm
Montážny rozmer Prídavný regál Šírka 1 306 mm
Polica Šírka 1 300 mm
Polica Hĺbka 600 mm
Počet políc 7
Počet profilových rámov 1
maximálne zaťaženie poľa 1 600 kg
Montáž regálu Prídavný regál
Druh produktu Regál s policami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990510 3000/1300
EAN/GTIN 4004514217806
Číslo výrobcu 12767-130

Popis

Prevedenie:

Pozinkovaný rám z T-profilu a polica. K dispozícii s maximálnym zaťažením políc 150 kg na jednu policu. Úrovne skladovania nastaviteľné v 25 mm rastri. Rýchla montáž vďaka jednoduchej zásuvnej konštrukcii.
Zaťaženie poľa: pri výške 2000 mm 1300 kg, pri 2500 mm 1700 kg, pri 3000 mm 2300 kg.

Popis:

Montážne rozmery:
Základný regál: Menovitá dĺžka + 60 mm
Prídavný regál: Menovitá dĺžka + 6 mm
Celková hĺbka rámu: Menovitá hĺbka + 36 mm

Použitie:

Ideálne pre priemysel, remeslá, obchod, správu, archív a pod. s optimálnym využitím priestoru.

Rozsah dodávky:

Základný regál s krížovými vzperami. Jedna diagonálna vzpera na prídavnú policu.

Poznámka:

  • Upínacie nožičky sú súčasťou dodávky.
  • Montáž na podlahu a stenu nie je súčasťou dodávky.
  • Zodpovedajúce podlahové kotvenie č. 990854.
  • Môže sa používať na jednej strane, pretože je vystužený priečnou výstuhou.
  • Dĺžka voľného ohybu (K) nesmie presiahnuť 600 mm.
  • Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodanie bez montáže.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka