{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police / maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na kov) | 150 kg | |
Hrúbka police | 25 mm | |
Nastavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Verzia pre montáž | Nástrčný regál | |
Materiál | pozinkované | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 810 mm | |
Hĺbka | 636 mm | |
Výška police | 2 000 mm | |
Hĺbka police | 600 mm | |
Základný rozmer konštrukcie šírky police | 810 mm | |
Šírka police | 750 mm | |
Hĺbka police | 600 mm | |
Počet políc | 5 | |
Počet profilových rámov | 2 | |
Maximálne zaťaženie poľa | 1 300 kg | |
Zostava police | Základný regál | |
Typ výrobku | Regál s policami |
Číslo položky | 990508 2000/750 | |
EAN/GTIN | 4004514204837 | |
Číslo výrobcu | 12760-75 |