Stĺpikový rám, Hĺbka 325 mm, Výška: 800mm

Č. pol.: 990420 800
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Prestavenie výšky v mriežke: 40
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prestavenie výšky v mriežke 40 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Hĺbka 325 mm
Rozsah použitia Regál na šanóny
Druh produktu Stĺpikový rám

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990420 800
EAN/GTIN 4045197517869
Číslo výrobcu 990420 800

Popis

Prevedenie:

So závesnými drážkami v mriežke po 40 mm a plastovými koncovkami na oboch koncoch.

Použitie:

Pre základné a nadstavbové regály.

Lakování:

Signálna modrá RAL 5005 s práškovým nástrekom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka