2dielna sada uholníkov, na upevnenie k podlahe

Č. pol.: 990399
Nastavte cenu 2 ks (17,99 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 70 mm
Šírka 28 mm
Hĺbka 52 mm
⌀ otvora 10 mm
Rozsah použitia Regál s policami
Montáž zákazníkom Áno
Obsah súpravy 2
Rozsah balenia 2 uholníky vrátane materiálu na upevnenie rámu
Druh produktu Upevnenie do zeme

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990399
EAN/GTIN 4045197526533
Číslo výrobcu 990399

Popis

Použitie:

Uhol na upevnenie zásuvného policového regálu na podlahe. Možnosť osadenia, ak je pomer výšky regálu k hĺbke regálu väčší ako 5 : 1. Uhol sa zavádza namiesto plastovej pätky do stĺpikového rámu regálu a upevňuje sa pomocou upevňovacieho materiálu (súčasťou dodávky) na ráme. Pre upevnenie v podlahe haly poskytne zákazník sám upevňovací materiál vždy podľa miestnych vlastností podlahy.

Vhodné pro:

Nástrčné regály s policami č. 990201990216 a stĺpikové rámy č. 990271990296, ako aj regály na organizéry č. 990400990405 a stĺpikové rámy č. 990420.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka