Stĺpikový rám s plechovým plášťom 800

Č. pol.: 990291 800
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9
  • Prestavenie výšky v mriežke: 40
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Prestavenie výšky v mriežke 40 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 800 mm
Šírka 400 mm
Montáž možná aj ako priečka áno
vhodné pre zásuvný policový regál áno
Výška regálu 800 mm
vhodné pre výšku regálu 800 mm
vhodné pre hĺbku regálu 400 mm
Polica Adaptácia 1-stranný
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Stĺpikový rám

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990291 800
EAN/GTIN 4062406114404
Číslo výrobcu 990291 800

Popis

Prevedenie:

So závesnými drážkami v mriežke po 40 mm a plastovými koncovkami na oboch koncoch. Plechové obloženie s perforovanou mriežkou zabráni bočnému prestrčeniu.

Použitie:

Pre základné a prídavné regály č. 990201990216, možno ich použiť ako medzirámy alebo koncové rámy.

Lakování:

Antracitová farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka