{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 120 kg | |
Polica Hrúbka | 38 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 40 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška regálu | 2 400 mm | |
Polica Šírka | 975 mm | |
Polica Hĺbka | 975 mm | |
Polica Čelná strana (Rozmer A) | 777 mm | |
Polica Hĺbka (Rozmer B) | 900 mm | |
Počet políc | 5 | |
vhodné pre pripojenie regálu Hĺbka | 400 mm | |
maximálne zaťaženie poľa | 900 kg | |
Regál potrebuje na montáž spojovacie police | Áno | |
Rohové riešenie ako samostojace | nie | |
Montáž zákazníkom | Áno | |
Druh produktu | Rohový spoj |
Číslo položky | 990241 2400 | |
EAN/GTIN | 4062406114152 | |
Číslo výrobcu | 990241 2400 |