{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 120 kg | |
Polica Hrúbka | 38 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 40 mm | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Rack height | 2,000 mm | |
Rack depth | 400 mm | |
Assembled size add-on rack width | 975 mm | |
Shelf width | 946 mm | |
Storage shelf depth | 400 mm | |
Storage shelf clear width | 900 mm | |
Number of shelves | 4 | |
Number of profile frames | 1 | |
maximum bay load | 900 kg | |
Rack installation | Extension rack | |
Type of shelf fastening | Cross rail | |
Druh produktu | Regál s policami |
Číslo položky | 990206 2000 | |
EAN/GTIN | 4062406113742 | |
Číslo výrobcu | 990206 2000 |