Bočná stena s upevňovacím materiálom, súprava, Hĺbka 500 mm, Výška: 2500mm

Č. pol.: 990105 2500
Nastavte cenu 2 ks (102,49 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Výška Cena za kus vrát. DPH
  • Raster dierovanej steny Hoffmann: 9×9

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Raster dierovanej steny Hoffmann 9×9 mm
Výška 2 500 mm
Šírka 500 mm
Montáž možná aj ako priečka nie
vhodné pre zásuvný policový regál áno
vhodné pre výšku regálu 2 500 mm
vhodné pre hĺbku regálu 500 mm
Rozsah použitia Regál s policami
Organizácia bočnej steny dvojdielna
Montážny materiál obsiahnutý v rozsahu balenia áno
Montáž zákazníkom Áno
Druh produktu Bočná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 990105 2500
EAN/GTIN 4045197518149
Číslo výrobcu 990105 2500

Popis

Prevedenie:

S □ 9 × 9 mm v 37 mm rastri na upevnenie háčikov a držiakov, ako aj s príslušenstvom pre dierovanú stenu. Túto nájdete v skupine 95. Bočná stena pozostáva z dvoch stien z dierovaného plechu na upevnenie nad sebou. Dodáva sa spolu s upevňovacím materiálom.

Použitie:

Na bočné zakrytie na konci regálov (nemožno namontovať medzi dva regály). Na zakrytie celej regálovej police vľavo a vpravo sa musia objednať 2 bočné steny.

Lakování:

Antracitovosivá farba RAL 7016 s práškovým nástrekom.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka