Rohová polica so 4 nosníkmi a 4 kliny 400

Č. pol.: 990080 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

vhodné pre pripojenie regálu Hĺbka Cena za kus vrát. DPH
  • Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov): 230
  • Polica Hrúbka: 30

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) 230 kg
    Polica Hrúbka 30 mm
    Hrúbka 30 mm
    Polica Šírka 400 mm
    Polica Hĺbka 400 mm
    vhodné pre pripojenie regálu Hĺbka 400 mm
    Rozsah použitia Regál s policami
    Druh produktu Polica

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 990080 400
    EAN/GTIN 4045197518002
    Číslo výrobcu 990080 400

    Popis

    Prevedenie:

    Kompletne so 4 nosníkmi a 4 klinmi.

    Použitie:

    Na rozšírenie univerzálnych políc č. 990000 - 990025.

    Lakování:

    Šedý práškovo nanášaný.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka