{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Polica Hrúbka | 30 mm | |
Šírka | 1 000 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Hrúbka | 30 mm | |
Polica Nosnosť bez zosilňovacieho rebra | 180 kg | |
Polica Nosnosť s 1 zosilňovacím rebrom č. 990180 | 240 kg | |
Polica Nosnosť s 2 zosilňovacími rebrami č. 990180 | 300 kg | |
Rozsah použitia | Regál s policami | |
Polica Prevedenie | pevne namontovaná polica; rovná polica | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 990060 600 | |
EAN/GTIN | 4045197517999 | |
Číslo výrobcu | 990060 600 |