Nástrčná hlavice

Č. pol.: 990-10
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 990-10
    EAN/GTIN 4000896047253
    Číslo výrobcu 990-10

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Šroubení hlavy válců (šrouby XZN)
    • Krátké provedení
    • S rýhováním
    • Povrch: povrchTIN
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Vnitřní ozubený profil XZN
    • Velikost klíče: ∙ M10
    • Rozměry / délka: 53 mm
    • Délka l1: 15 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.08 kg
    • Pro ruční manipulaci
    Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka