Silové armovací kleště s velkým převodem potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 250 mm

Č. pol.: 99 11 250
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Štiepacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 99 11 250
EAN/GTIN 4003773071402
Číslo výrobcu 99 11 250
Číslo L L70010 1123

Popis

Popis:

  • 25 % úspora sily v porovnaní s bežnými, rovnako veľkými montážnymi kliešťami
  • aj na viazanie nízko položených želez vďaka ich mimoriadne štíhlemu tvaru
  • na upevnenie montážnych želez s viazacím drôtom z role
  • Krútenie a strihanie drôtu v jednej operácii
  • spoj s vysokým pomerom, teda práca s nízkym namáhaním aj pri použití silnejších viazacích drôtov
  • Úľava pre šľachy a svaly vďaka silnému tlmeniu rezného nárazu po prestrihnutí viazacieho drôtu
  • Rezné hrany dodatočne tvrdené, tvrdosť rezných hrán približne 61 HRC

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,8 mm
  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 3,3 mm
  • Dĺžka reznej hrany mm: 23,0 mm 25,0 mm
  • Armovacie kliešte, čierno atramentované
  • s plastovým poťahom
  • leštená
  • Rezná hrana so skosením

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka