Armovací kleště (kleště na rabicové pletivo nebo pletivo) potaženo plastem fosfátováno atramentolem na černo 250 mm

Č. pol.: 99 01 250
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Číslo položky 99 01 250
    EAN/GTIN 4003773021483
    Číslo výrobcu 99 01 250
    Číslo L L70010 695

    Popis

    Popis:

    • pro kroucení a stříhání vázacího drátu z role v jedné operaci: rychlé, spolehlivé a cenově výhodné
    • Řezné hrany dodatečně kalené, tvrdost břitu cca 61 HRC

    Charakteristika:

    • Řezné hodnoty středně tvrdého drátu (průměr): Ø 2,4 mm
    • Řezné hodnoty tvrdého drátu (průměr): Ø 1,6 mm
    • černě atramentované
    • s plastovým potahem
    • leštěný
    • Řezná hrana se zkosením

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka