Armovací kleště (kleště na rabicové pletivo nebo pletivo) fosfátováno atramentolem na černo 280 mm

Č. pol.: 99 00 280
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu Štiepacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 99 00 280
EAN/GTIN 4003773014096
Číslo výrobcu 99 00 280
Číslo L L70010 700

Popis

Popis:

  • na krútenie a strihanie viazacieho drôtu z rolky v jednej operácii: rýchle, spoľahlivé a nákladovo efektívne
  • Rezné hrany dodatočne tvrdené, tvrdosť rezných hrán približne 61 HRC

Charakteristika:

  • Rezné hodnoty stredne tvrdého drôtu (priemer): Ø 2,8 mm
  • Rezné hodnoty tvrdého drôtu (priemer): Ø 1,8 mm
  • Dĺžka reznej hrany mm: 25,0 mm
  • Armovacie kliešte, čierno atramentované
  • leštená
  • Rezná hrana so skosením

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka