Nástrčný klíč s rukojetí T-glide 14 mm

Č. pol.: 98B.14
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 98B.14
EAN/GTIN 3148518025058
Číslo výrobcu 98B.14
Číslo L L60130 3394

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ideální pro obtížně přístupné utahovací a povolovací operace nebo operace, které je třeba provést rychle
  • Posuvná rukojeť s drážkou
  • Blokovací drážka ve střední poloze pro rychlý přístup otáčením mezi prsty: ″rolovací efekt″
  • Tyč v koncové poloze jako páka pro silné utahování nebo povolování nebo pro uvolňování v obtížných místech
  • Chromovaná, matná povrchová úprava.

Charakteristika:

  • A [mm]: 14
  • d1 [mm]: 20,50
  • d2 [mm]: 10
  • d3 [mm]: 10
  • L [mm]: 260
  • L1 [mm]: 200
  • 6-hrana [mm]: 14
  • [g]: 380

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka