Nástrčný klíč s rukojetí T-glide 10 mm

Č. pol.: 98B.10
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 98B.10
    EAN/GTIN 3148518024686
    Číslo výrobcu 98B.10
    Číslo L L60130 3404

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Ideální pro obtížně přístupné utahovací a povolovací operace nebo operace, které je třeba provést rychle
    • Posuvná rukojeť s drážkou
    • Blokovací drážka ve střední poloze pro rychlý přístup otáčením mezi prsty: ″rolovací efekt″
    • Tyč v koncové poloze jako páka pro silné utahování nebo povolování nebo pro uvolňování v obtížných místech
    • Chromovaná, matná povrchová úprava.

    Charakteristika:

    • A [mm]: 10
    • d1 [mm]: 15.00
    • d2 [mm]: 8
    • d3 [mm]: 8
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 175
    • 6-hrana [mm]: 10
    • [g]: 245

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka