Vozík na nářadí 93/6 A + TOP BOX + pracovní stůl 93 Vozík + box 10 zásuvek 0 x 0 x 0 mm TTS 93/6 antracit, RAL 7016, 93 TOP BOX černý, RAL 9005

Č. pol.: 98830196
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
    Číslo položky 98830196
    EAN/GTIN 4018754343324
    Číslo výrobcu 98830196
    Číslo L L60300 18

    Popis

    Popis:

    Dílenský vozík Top-Feature
    • Dvoustupňový bezpečnostní koncept:
    • 1. Centrální zamykání cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
    • 2. Ochrana naklápění - nelze vytáhnout několik zásuvek současně
      • 2Traction rukojeti
      • Obvodová ochrana beranu
      • Odolná plastová police z ABS s přihrádkami na malé díly
      • Lehká kola odolná proti olejům a kyselinám (D.125 mm) s ochranou proti závitům, která chrání ložiska před nečistotami a závity, se dvěma parkovacími brzdami
      • Oboustranné otvory pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nástroje
      • Lze je vybavit vložkami STAHLWILLE standard a TCS
      • 6 snadno vyjímatelné zásuvky (černá, RAL 9005) s plným vysunutím (370 mm) a kuličkovým vedením
      • S držákem role papíru
      HORNÍ BOX S HORNÍM PRVKEM
      • Dvoustupňový bezpečnostní koncept:
      • 1. Centrální zamykání cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
      • 2. Výklopná ochrana - nelze vytáhnout několik zásuvek současně s
        • práškovým nástřikem těla a zásuvek (černá, RAL 9005)
        • 4 snadno odnímatelné zásuvky s plným vysunutím (370 mm) a kuličkovým vedením
        • Odolná plastová police z ABS s přihrádkami na malé díly
        • Oboustranné otvory pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nástroje
        • Lze je vybavit vložkami STAHLWILLE standard a TCS
        TOP-Feature pracovní reflektory
        • Vestavěná baterie
        • Nastavitelný úhel světla
        • Robustní plastové pouzdro
        • Jas: 2800 lm

    Charakteristika:

    • Počet zásuvek: 10
    • Nosnost zásuvky: 30 kg
      30 kg
      45 kg
    • Vnitřní rozměry zásuvky: 530 x 351 x 68 mm (8x)
      530 x 351 x 145 mm (1x)
      530 x 351 x 198 mm (1x)
    • Zkratka barvy: Ral 7016; RAL 9005
    • Barva: TTS 93/6 antracit, RAL 7016, 93 TOP BOX černá, RAL 9005
    • Hmotnost kg: 107.500 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka