Sortiment nářadí v TOP BOXU 93 TOP BOX/130 D.750mm Š.477mm V.465mm 130tlg

Č. pol.: 98830189
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 98830189
EAN/GTIN 4018754343317
Číslo výrobcu 98830189
Číslo L L60010 7904

Popis

Popis:

Dvoustupňový bezpečnostní koncept:
  • 1. Centrální zamykání cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
  • 2. Výklopná ochrana - nelze vytáhnout několik zásuvek současně s
    • práškovým nástřikem těla a zásuvek (černá, RAL 9005)
    • 4 snadno odnímatelné zásuvky s plným vysunutím (370 mm) a kuličkovým vedením
    • Odolná plastová police z ABS s přihrádkami na malé díly
    • Oboustranné otvory pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nástroje
    • Lze kombinovat s dílenským vozíkem č. 93/6
    • Volitelné číslo podvozku 93 HORNÍ KRABICE CADDY
    Obsah TCS 1 820/1 97dílný:
    • 10 vložky s vnitřním šestihranem, 1/4″ č. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 17 vložky s vnitřním šestihranem, 1/2″ č. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 nástavce, 1/4″ č. 405: 54; 150 mm
    • 1 ráčna č. 415-2K: 1/4″
    • 1 prodloužení, 1/2″ č. 509: 130 mm
    • 1 ráčna č. 512-2K: 1/2″
    • 1 kleště na štípací kleště č. 6529: 200 mm
    • 1 kleště na vodní čerpadla č. 6551: 240 mm
    • 1 boční fréza č. 6602: 160 mm
    • Ráčna 1 bitů č. 4008-1: 1/4″
    • 1bitový konektor č. 3116
      • 1 držák bitů č. 412: 1/4
      • 1 ploché dláta, plochý ovál č. 102/150: 150 mm
      • 1 Zámečnické kladivo č. 10961: 300 g.
      • 1 75 25 25 4 nůž na kabely č. 12320
        • 1 3 56 40 sada bitů č. 12065 2 3 : 27 držák bitů , L.30mm: SL4;25;15mm (20x) , PH1;3;25 (40x) , PZ1;3;3;30 (15x) , T BO10;27;20;2;3;2 , INHEX 6;2;5mm , L.1mm: SL6;2;PZ1
        Obsah TCS 2 820/2 33dílný:
        • 15 otevřený klíč č. 13: 6; 11; 8; 10; 7; 12; 13; 15; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
        • 1 dřevěná spojovací stupnice č. 13111: 2 m.
        • 1 mini magnetický zvedák č. 12600: 270 g.
        • Sada 1 úhlových šroubováků č. 10765/9: 1,5; 4; 2,5; 3; 2; 5; 6; 8; 10 mm; 9dílná
        • 1 šroubovák pro šrouby s drážkou č. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
        • 1 elektronický plochý šroubovák č. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
        • 2 Phillips šroubovák č. 4630: PH1; PH2
        • 3 Šroubováky pro šrouby TORX® č. 4650: T15; T20; T25

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 130
  • Výška mm (h): 465 mm
  • Délka [mm): 750 mm
  • Hmotnost kg: 47.000 kg
  • Šířka mm (b): 477 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka