Sortiment nářadí s dílenským vozíkem,7 zásuvek antracit, RAL 7016 161ks

Č. pol.: 98830179
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 98830179
EAN/GTIN 4018754335336
Číslo výrobcu 98830179
Číslo L L60010 7661

Popis

Popis:

Špičkový pracovní stůl:
  • Třístupňový bezpečnostní koncept
;
  1. __LW_PS_TAG__}Centrální zamykání bočním cylindrickým zámkem s kloubovým klíčem
  2. Jednoduché zamykání zabraňuje nechtěnému otevření během jízdy
  3. Ochrana naklápění - nelze vytáhnout více zásuvek najednou
;
  • 7 zásuvky s plným vysunutím a kuličkovým vedením
  • Velký pracovní povrch s deskou z březového multiplexu s certifikací FSC (1150 x 500 x 30 mm)
  • Pracovní výška 104 cm
  • Obložení z nerezové oceli
  • Kola odolná proti oleji a kyselinám (Ø125 mm) s ochranou proti závitům a dvěma parkovacími brzdami
  • Tělo RAL 7016, zásuvky a skříňová část RAL 9005 v robustním průmyslovém práškovém lakování
  • Mříž bočních otvorů pro háčky č. 8031-8041, např. pro větší nástroje
  • Lze je vybavit vložkami STAHLWILLE standard a TCS
  • Zatížení zásuvky 1 - 4 až 40 kg, 3 -7 až 60 kg
Obsah 161-část:
  • 1 pracovní stůl, antracitový č.WB625: 7 zásuvek
  • 11 zásuvkové vložky, 1/4″ č. 40: 5; 8; 6; 7; 5,5; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
  • 17 zásuvkové vložky, 1/2″ č. 52: 10; 14; 12; 13; 11; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
  • 2 rozšíření QuickRelease, 1/4″ č. 405QR: 54; 150 mm
  • 1 QuickRelease jemná ozubená ráčna č. 415QR N: 1/4″
  • Držák 1 bitů č. 412: 1/4″
  • 1bitový konektor č. 3116
    • 2 rozšíření QuickRelease, č. 1/2″ č. 509QR: 130; 255 mm
    • 1 QuickRelease ráčna s jemným ozubením, 1/2″ č. 512QR N
      • 1 rozšíření č. 410: 1/4 až 1/2″
      • 1 redukční č. 513: 1/2 až 3/8″
      • 2bitové ratchety č. 4008: velikost 1; 2
      • Držák 1 bitů č. 4007: 1/4″
      • 1 3 56 bitová sada č. 12065 2 75 : 1 25 25 4 bitových držáků , L.30mm: SL4;3;3mm (20x) , PH1;3;3 (40x) , PZ1;2;20 (25x) , T10;30;3 (15x) , T BO10;15;2;27;2 , INHEX 40;2;5mm , L.6mm: SL6;27;25
      • 1 kleště na vodní čerpadla č. 6551: 240 mm
      • 1 boční fréza č. 6602: 160 mm
      • 1 kleště na štípací kleště č. 6529: 200 mm
      • 1 kombinované kleště č. 6501: 180 mm
      • 16 otevřený klíč č. 13: 6; 11; 8; 10; 7; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
      • 1 otevřený klíč, nastavitelný č. 4025 5 ráčnový kroužek otevřený klíč č.
        • 17F: 8; 19; 13; 17; 10 mm
        • 1 Elektrický šroubovák č. 4628: 0,4x 2,5x 60 mm
        • 2 plochý šroubovák č. 4620: 0,8 x 4,0 x 200; 1,6 x 10,0 x 100 mm
        • 3 Phillips šroubovák č. 4630: PH1; PH2; PH3
        • 1 nůž na kabely č. 12320
          • 1 Velikost pásu válce č. 12935: 3 m.
          • 1 mini magnetický zvedák č. 12600: 270 g.
          • 1 dřevěná spojovací stupnice č. 13111: 2 m.
          • 1 Sada úhlových šroubováků s kulovou hlavou TORX® č. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; 8DÍLNÁ
          • 1 Sada úhlových šroubováků šestihran č. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9dílná
          • 1 Zámečnické kladivo č. 10961: 500 g.
          • 1 měkké kladivo č. 10959: 35 mm
          • 1 ploché dláta, plochý ovál č. 102/175: 175 mm
          • 1 závlačka, osmihranná č. 108/150: 150 x 6 mm
          • 1 zrna, osmiboká č. 105/100: 100 x 10 mm
          • 1kolíkový ovladač č. 109/6: 3,4 mm
          • 1 punč, osmihranný č. 104/120: 120 mm
          • 1 kleště na pojistné kroužky, leštěné č. 6543: J2
          • 1 kleště na pojistné kroužky, leštěné č. 6544: J21
          • 1 kleště na pojistné kroužky, leštěné č. 6545: A2
          • 1 kleště na pojistné kroužky, leštěné č. 6546: A21

Charakteristika:

  • Počet zásuvek: 7
  • Počet nástrojů: 161
  • Barva: antracitová, RAL 7016
  • Výška mm (h): 1045 mm
  • Délka [mm): 500 mm
  • Hmotnost kg: 119.000 kg
  • Šířka mm (b): 1150 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka