Sada víceúčelového nářadí 13215/19 VDE D.250mm Š.380mm V.520mm 19ks

Č. pol.: 98810303
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
Číslo položky 98810303
EAN/GTIN 4018754343928
Číslo výrobcu 98810303

Popis

Popis:

  • Vozík na batoh pro mobilní použití, vybavený komplexním výběrem ručních nástrojů VDE, které poskytují uživateli maximální možnou flexibilitu tváří v tvář často se měnícím pracovním situacím.
Batoh s kolečky:
  • Robustní batoh na nářadí se zesílenou základnou
  • Možnost flexibilního použití jako vozík a batoh
  • Velká kolečka s plynulým chodem a pohodlná teleskopická rukojeť pro snadnou přepravu
  • Polstrované popruhy promění vozík v batoh
  • 2 snadno odnímatelné panely nástrojů pro nejdůležitější nástroje v každodenním životě
  • Přední kapsy na dokumenty a příslušenství
  • Polstrovaná přihrádka pro notebook (až 15″)
Obsah 19-část:
  • 1 boční frézy VDE chromované č. 6600 VDE: L.160 mm
  • 1 štípací kleště VDE s břitem č. 6529 VDE: L.200 mm
  • 1 VDE odizolovací kleště chromované č. 6623 VDE: L.160 mm
  • 1 Zámečnické kladivo č. 10961: 300 g.
  • 1 štěrbinový sekáč č. 110: L.240 mm
  • 4 VDE drážkový šroubovák č. 4661 VDE: 0,6 x 3,5x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0x 5,5 x 125; 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 2 VDE Phillips šroubovák č. 4666 VDE: PH1; PH2
  • 2 VDE křížový šroubovák č. 4671 VDE: PZ1; PZ2
  • 5 VDE-TORX® ŠROUBOVÁKY Č. 4676 VDE: T10; T15; T20; T25; T30
  • 1 Dřevěná spojovací stupnice č. 13111: L.2 m.

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 19
  • Výška mm (h): 520 mm
  • Délka [mm): 250 mm
  • Hmotnost kg: 7.240 kg
  • Šířka mm (b): 380 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka