Veľká nádoba na odpad 120

Č. pol.: 987803 120
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Pro Wave kontajner
Objem 120 l
Tolerancia objemu -6 / +8 l
Menovitý obsah 120
Výška 1 005 mm
Šírka 480 mm
Hĺbka 555 mm
⌀ kolesa 200 mm
Farba hnedá
Hmotnosť 10,5 kg
Úžitkové zaťaženie podľa DIN EN 48 kg
Druh produktu Veľká nádoba na odpad

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 987803 120
EAN/GTIN 4052941684364
Číslo výrobcu 1150936

Popis

Prevedenie:

Veľká nádoba na odpad s kónicky tvarovaním driekom z plastu. Stabilizované rebrovania na horných okrajoch. Kryt s odkvapkávacím žliabkom po celom obvode pre kondenzovanú vodu. Rukoväte krytu sú usporiadané prakticky a šikmo. 4-násobné zavesenie (veľ. 80: 2-násobné zavesenie) so zaistením čapov závesu. Vystužená podlaha s patentovanou konštrukciou náprav. Stabilný vonkajší podvozok s vystuženou, robustnou behúňovou nápravou a kolesami s hladkým chodom. Vyhotovenie krytu s nehlučným otváraním spĺňa nariadenie o ochrane pred hlukom podľa smernice EÚ 2000/14.
Zvýšená stabilita nádoby vďaka špeciálnemu dizajnu dna s plynulou zvlnenou kontúrou.

Norma:

DIN EN 840-1, 5 a 6.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.