{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Objem | 80 l | |
Tolerancia objemu | -5 / +18 l | |
Menovitý obsah | 80 | |
Výška | 932 mm | |
Šírka | 448 mm | |
Hĺbka | 514 mm | |
⌀ kolesa | 200 mm | |
Farba | zelená | |
Hmotnosť | 10,5 kg | |
Úžitkové zaťaženie podľa DIN EN | 40 kg | |
Druh produktu | Veľká nádoba na odpad |
Číslo položky | 987802 80 | |
EAN/GTIN | 4052941604805 | |
Číslo výrobcu | 1150792 |