Stojanový popolník, Typ: 1

Č. pol.: 987311 1
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Dodanie za 1 – 2 týždňov

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem plnenia 1,7 l
Výška 1 020 mm
⌀ stĺpa 75 mm
⌀ základne 175 mm
Druh produktu Popolník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 987311 1
Kopírovať
EAN/GTIN 4044917426641
Kopírovať
Číslo výrobcu 6288
Kopírovať
Výrobca Theo Kerkmann GmbH & Co. Büromöbelfabrik, Kerkmannstraße 1, 33729 BIELEFELD, Deutschland, www.kerkmann-bueromoebel.de

Popis

Prevedenie:

Jednoduché riešenie šetriace miesto a odolné voči poveternostným podmienkam pre zachytávanie spádu popola do úchytu.
Stĺpikový popolník z ušľachtilej ocele s premysleným horným dielom pre bezpečné zatlačenie cigarety v pohodlnej výške. Konštrukcia umožňuje vysypanie bez námahy pomocou trojhranného kľúča. Zabráni sa tým neželanému otvoreniu.
Stabilné státie vďaka priskrutkovanej podstavcovej doske.

Rozsah dodávky:

Vrátane montážneho materiálu na upevnenie do podlahy, trojhranného kľúča na otvorenie a vyprázdnenie.