Zberač recyklovateľného odpadu, 75 litrov so samozatváracou vhadzovacou klapkou a pedálom 5005

Č. pol.: 987151 5005
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem plnenia 70 l
Výška 1 000 mm
Šírka 400 mm
Hĺbka 380 mm
Vhadzovacia klapka farba RAL 5005
Hmotnosť 19,8 kg
Druh produktu Nádoba na odpadky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 987151 5005
EAN/GTIN 2050002050907
Číslo výrobcu 665-075-1-2-735 + 5005

Popis

Prevedenie:

75-litrová zberná nádoba s pozinkovanou vnútornou nádobou (v oblasti dna tesná proti úniku kvapalín) a krídlovými dvierkami (s magnetickým zatváraním a 4-hranným zámkom).
So samozatváracou prístupovou klapkou, ktorá chráni pred ohňom a zápachom.
S nožným pedálom pre hygienické, bezdotykové otváranie klapky.

Norma:

Nehorľavé podľa DIN 4102, príp. DIN EN 13501-1.

Lakování:

Korpus svetlosivá RAL 7035 s práškovým nástrekom. Súčasťou balenia sú vysoko odolné samolepiace ochranné podložky v príslušných farbách na farebné označenie prístupových klapiek.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    Vhadzovacia klapka farba RAL Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka