Nádoba na zber druhotných surovín 45 litrov 45

Č. pol.: 987110 45
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
154 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem plnenia 45 l
Výška 650 mm
Šírka 330 mm
Hĺbka 310 mm
Druh produktu Nádoba na odpadky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 987110 45
EAN/GTIN 4031068130732
Číslo výrobcu 630-045-0-0-906

Popis

Prevedenie:

Z pozinkovaného oceľového plechu so zložiteľným horným dielom pre pohodlné vyprázdnenie. Prístupová klapka sa zatvorí automaticky pomocou torznej pružiny, preto chráni pred zápachom.

Norma:

Trieda požiarnej bezpečnosti A DIN 4102, EN 13501-1.

Vhodné pro:

CLEANING Tower č. 987102987123, ako aj UNI Tower č. 955460955465.

Lakování:

Strieborný práškovo nanášaný lak.