{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 25 kg | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 1 000 kg | |
Uhol otvárania dvier | 250 Stupeň | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 mm | |
Prestavenie výšky v mriežke | 25 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 2 000 mm | |
Šírka | 750 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
Úžitková výška | 1 840 mm | |
Šírka v G | 30 | |
Hĺbka v G | 20 | |
Hmotnosť | 78 kg | |
Druh produktu | Skrinka na čistiace prostriedky |
Číslo položky | 987030 2000-3 | |
EAN/GTIN | 4062406588526 | |
Číslo výrobcu | 987030 2000-3 |