Nástrčná hlavice

Č. pol.: 986L-7
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 986L-7
EAN/GTIN 4000896232604
Číslo výrobcu 986L-7
Číslo L L60140 4871

Popis

Popis:

  • Dlouhé provedení
  • S rýhováním
  • Povrch: povrchTIN
  • DIN 7422
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnitřní šestihran
  • Velikost klíče: 7 mm
  • Rozměry / délka: 100 mm
  • Délka l1: 62 mm
  • Pro ruční manipulaci
Proč povrchová úprava TiN (nitrid titanu)?Speciální metoda velmi tvrdé povrchové úpravy TiN dosahuje extrémně vysoké přilnavosti a otěruvzdornosti vrstvyOptimálně vhodné při dlouhodobém zatížení, např. sériovém šroubování v průmyslu a dílnáchVyšší ochrana proti opotřebení zajišťuje delší životnostPerfektní přesnost díky optimální tloušťce vrstvyVyšší utahovací momentOptimální ochrana proti korozi

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka