Systémový šroub pro zábradlí s T-drážkou M8 x 18 kompl.

Č. pol.: 986002
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Príslušenstvo pre rebríky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 986002
EAN/GTIN 4031405946569
Číslo výrobcu 986002

Popis

Popis:

  • Univerzální použití
  • Jednoduchá montáž
  • Stabilní konstrukce
  • Stylový design
  • Naše spojovací prvky a trubky s vnějším průměrem 40 mm pro systémové zábradlí lze sestavit ve všech konstrukčních variantách. Standardně jsou ocelové spojovací prvky pozinkované, které jsou vhodné pro vnitřní použití
  • Verze z nerezové oceli je také k dispozici za příplatek, který se doporučuje pro venkovní použití. Povrchová úprava, jako je práškový lak, může být na vyžádání provedena ve všech běžných barvách RAL.
  • Všechna připojení jsou na vyžádání k dispozici také v nerezové oceli

Charakteristika:

  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Materiál: Litý hliník
  • Délka: 18 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka