Náhradná filtračná vložka pre Air Cleaning Point 1

Č. pol.: 986001 1
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 700 mm
Šírka 330 mm
Hrúbka 20 mm
Hmotnosť 0,12 kg
Druh produktu Filtračná rohož

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 986001 1
EAN/GTIN 4045197990020
Číslo výrobcu 986001 1

Popis

Prevedenie:

Náhradná filtračná vložka z polyuretánovej peny na polyesterovej báze.

Vhodné pro:

Air Cleaning Point č. 986000 veľ. S.

Poznámka:

Pre veľ. M sa musia objednať 2 filtračné vložky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka