Vložka pro nástrčný klíč

Č. pol.: 985S-22
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
    Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 985S-22
    EAN/GTIN 4000896218219
    Číslo výrobcu 985S-22
    Číslo L L60140 5311

    Popis

    Popis:

    Použití:
    Pro šroubové spoje na užitkových a osobních vozidlech, např. na podvozku, brzdových systémech (nosičích brzdy), motorech a tlumičích
    • Pohon volitelně s
      Vnitřní čtyřhran 12,5 mm = 12″ nebo
      Vnější šestihran 24 mm,
    • Volitelně s adaptérem HAZET 1003S-1
    • Krátké provedení
    • S otvorem pro pojistný kolík nebo zajišťovací pružinu a drážku pro O-kroužek
    • Povrch: fosfátováno, olejováno
    • Made In Germany
    • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
    • Výstup: Profil vnitřní šestihran
    • Velikost klíče: 22 mm
    • Rozměry / délka: 45 mm
    • Délka l1: 20.5 mm
    • Pro strojní manipulaci

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka