Krimpovací kleště na koncovky drátů , 5 profilů

Č. pol.: 985895
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 985895
EAN/GTIN 3148519858952
Číslo výrobcu 985895
Číslo L L60130 582

Popis

Popis:

  • Přítlačné kusy z nerezové oceli s 5 profily: 0,5 - 0,75 mm², 1 - 1,5 mm², 2,5 mm², 4 mm², 6 mm²
  • Kdykoli přístupné uvolnění
  • Zpětné lisování: Umístění objímky na nepohyblivé čelisti pro vyšší účinnost nebo přesnost
  • Rozsah lisování 0,5 - 6 mm²
  • Tvar podporuje ruku
  • Pohodlný pocit při uchopení
  • Délka: 230 mm

Charakteristika:

  • B [mm]: 230 L [mm]: 230 [g]: 490

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.