Krimpovací kleště pro kabelové konektory

Č. pol.: 985894
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 985894
EAN/GTIN 3148519858945
Číslo výrobcu 985894
Číslo L L60130 1368

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dvojité krimpování izolovaných kabelových konektorů podle normy, takže přilnou k jádru vodiče a izolaciDostupné uvolnění kdykoliZpětné krimpování: Umístění kabelového konektoru na nepohyblivé čelisti pro vyšší účinnost nebo přesnostPřítlačný kus z nerezové oceli se 3 profily: Červený profil: 0,5 - 1,5 mmModrý profil: 1,5 - 2,5 mm2Žlutý profil: 4 - 6 mm2Tvar podporuje oporu rukyPohodlné drženíDélka: 230 mm.

Charakteristika:

  • D [mm]: 230 [g]: 490

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka